品番 : EA423RA-11
品名 : オーリングセット(26サイズ)(固定用)
仕様
| 〈セット内容〉JIS番号 / 内径 / 線径 (入数) | S-3 / 2.5 / 1.5(20) S-4 / 3.5 / 1.5(20) S-5 / 4.5 / 1.5(20) S-6 / 5.5 / 1.5(20) S-7 / 6.5 / 1.5(20) S-8 / 7.5 / 1.5(20) S-9 / 8.5 / 1.5(20) S-10 / 9.5 / 1.5(20) S-11.2 / 10.7 / 1.5(20) S-12 / 11.5 / 1.5(20) S-12.5 / 12 / 1.5(20) S-14 / 13.5 / 1.5(20) S-15 / 14.5 / 1.5(20) S-16 / 15.5 / 1.5(20) S-18 / 17.5 / 1.5(20) S-20 / 19.5 / 1.5(20) S-22 / 21.5 / 1.5(20) S-22.4 / 21.9 / 2(10) S-24 / 23.5 / 2(10) S-25 / 24.5 / 2(10) S-26 / 25.5 / 2(10) S-28 / 27.5 / 2(10) S-29 / 28.5 / 2(10) S-30 / 29.5 / 2(10) S-32 / 31.5 / 2(10) S-35 / 34.5 / 2(10) |
材質 | ニトリルゴム2種 |
|---|---|---|---|
| 使用温度 | -30~100℃ | ケースサイズ | 280×187×41mm |
| 総重量 | 379.6g | ||
| 円筒面、平面固定用 | |||
| 耐油性 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,900 円(税抜)/ 17,490 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/07 14:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 1301ページ | ||||
