品番 : EA423RA-12
品名 : オーリングセット(29サイズ)(運動用)
仕様
| 用途 | シリンダーなど動く部分向けのシール用に | 〈セット内容〉JIS番号 / 内径 / 線径 (入数) | P-3 / 2.8 / 1.9 (3) P-4 / 3.8 / 1.9 (3) P-5 / 4.8 / 1.9 (3) P-6 / 5.8 / 1.9 (3) P-7 / 6.8 / 1.9 (3) P-8 / 7.8 / 1.9 (3) P-9 / 8.8 / 1.9 (3) P-10 / 9.8 / 1.9 (3) P-11 / 10.8 / 2.4 (3) P-12 / 11.8 / 2.4 (3) P-12.5 / 12.3 / 2.4 (3) P-14 / 13.8 / 2.4 (3) P-15 / 14.8 / 2.4 (3) P-16 / 15.8 / 2.4 (3) P-18 / 17.8 / 2.4 (3) P-20 / 19.8 / 2.4 (3) P-21 / 20.8 / 2.4 (3) P-22 / 21.8 / 2.4 (3) P-24 / 23.7 / 3.5 (3) P-25 / 24.7 / 3.5 (3) P-26 / 25.7 / 3.5 (3) P-28 / 27.7 / 3.5 (3) P-29 / 28.7 / 3.5 (3) P-30 / 29.7 / 3.5 (3) P-32 / 31.7 / 3.5 (3) P-34 / 33.7 / 3.5 (3) P-35 / 34.7 / 3.5 (3) P-36 / 35.7 / 3.5 (3) P-38 / 37.7 / 3.5 (3) |
|---|---|---|---|
| 材質 | ニトリルゴム2種 | 使用温度 | -30~100℃ |
| ケースサイズ | 180×95×33mm | 総重量 | 134.3g |
| 運動用・円筒面固定用・平面固定用 | |||
| 動く際の応力によってもオーリングが破れないように断面積が大きくとってあります。 | |||
| 耐油性 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,310 円(税抜)/ 8,041 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/23 02:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 1300ページ | ||||
