詳細表示

このページのURL:

品番 : EA423RB

品名 : φ3.0-30.2mm オーリングセット(30サイズ)

仕様

<セット内容> 30種
内径×線径(入数):

3×1.5mm(20)
5×1.5mm(20)
5×2.5mm(15)
6×2mm(20)
6.3×2.4mm(15)
7×1.5mm(20)
7×2.5mm(15)
8×2mm(20)
8.3×2.4mm(15)
9.0×1.5mm(20)
10×2mm(20)
10×2.5mm(15)
10×3mm(10)
11×1.5mm(20)
11.3×2.4mm(15)
12×2mm(20)
12×2.5mm(15)
12×3mm(10)
13.3×2.4mm(15)
14×2mm(20)
14×3mm(10)
15×2.5mm(15)
16×3mm(10)
17.3×2.4mm(15)
18×3mm(10)
20.2×3mm(5)
22.2×3mm(5)
24.2×3mm(5)
26.2×3mm(5)
30.2×3mm(5)
材質 ニトリルゴム(NBR70°ショアーA)
ケースサイズ 260×200×34mm 総重量 480g
耐油、耐圧
30サイズ、425ピース
追加説明
カタログ価格

26,200 円(税抜)/ 28,820 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 14

(2026/11/18 00:26現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 1303ページ
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top