品番 : EA423RB-100
品名 : φ3-38mm オーリングセット(29サイズ/メトリック)
仕様
<セット内容> | 内径×線径(入数): 3×2mm(15) 4×2mm(15) 5×2mm(15) 6×2mm(15) 8×2mm(15) 10×2mm(15) 12×2mm(15) 14×2mm(10) 20×2mm(10) 10×2.5mm(15) 12×2.5mm(15) 14×2.5mm(15) 15×2.5mm(15) 16×2.5mm(15) 17×2.5mm(10) 19×2.5mm(10) 19×3mm(15) 20×3mm(15) 22×3mm(15) 24×3mm(15) 25×3mm(10) 27×3mm(10) 28×3mm(10) 30×3mm(10) 32×3mm(10) 33×3mm(5) 35×3mm(5) 36×3mm(5) 38×3mm(5) |
ケースサイズ | 280×170×50mm |
---|---|---|---|
材質 | ニトリルゴム | 総重量 | 540g |
耐油 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
17,300 円(税抜)/ 19,030 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/06/20 17:57現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | SET | ||
カタログページ | 1353ページ |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)