品番 : EA423RB-101
品名 : φ3/32-1・1/2" オーリングセット(インチサイズ)
仕様
| <セット内容> | 内径×線径(入数): 3/32”×1/16”(20) 1/8”×1/16”(20) 5/32”×1/16”(20) 3/16”×1/16”(20) 7/32”×1/16”(15) 1/4”×1/16”(15) 5/16”×1/16”(15) 3/8”×1/16”(15) 3/8”×3/32”(15) 7/16”×3/32”(15) 1/2”×3/32”(15) 9/16”×3/32”(15) 5/8”×3/32”(10) 11/16”×3/32”(10) 3/4”×1/8”(10) 13/16”×1/8”(10) 7/8”×1/8”(10) 15/16”×1/8”(10) 1”×1/8”(15) 1-1/16”×1/8”(5) 1-1/8”×1/8”(5) 1-1/4”×1/8”(5) 1-3/8”×1/8”(5) 1-1/2”×1/8”(5) |
材質 | ニトリルゴム |
|---|---|---|---|
| ケースサイズ | 280×170×50mm | 総重量 | 480g |
| 耐油 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
19,700 円(税抜)/ 21,670 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/23 02:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | SET | ||
| カタログページ | 1303ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
