品番 : EA423RY-2
品名 : φ3-20mm オーリングセット
仕様
| <セット内容> | 内径×線径(入数): 3×2mm(20枚) 4×2mm(20枚) 5×2mm(20枚) 6×2mm(15枚) 7×2mm(15枚) 8×2mm(15枚) 10×2mm(10枚) 12×2mm(10枚) 14×2mm(10枚) 10×2.5mm(10枚) 11×2.5mm(10枚) 12×2.5mm(10枚) 14×2.5mm(10枚) 16×2.5mm(10枚) 17×2.5mm(10枚) 19×2.5mm(10枚) 19×3.0mm(10枚) 20×3.0mm(10枚) |
材質 | ニトリルゴム |
|---|---|---|---|
| ケースサイズ | 210×101×29mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,550 円(税抜)/ 1,705 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 272 (2026/11/10 06:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 1303ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
