詳細表示

このページのURL:

品番 : EA423RY-3

品名 : φ1/4"-5/8" オーリングセット

仕様

<セット内容> 内径×線径(入数):
1/4”×1/16”(15枚)
5/16”×1/16”(15枚)
3/8”×1/16”(10枚)
1/2”×1/16”(10枚)
3/8”×3/32”(10枚)
7/16”×3/32”(10枚)
1/2”×3/32”(10枚)
9/16”×3/32”(10枚)
5/8”×3/32”(10枚)
11/16”×3/32”(10枚)
3/4”×3/32”(10枚)
7/32”×1/16”(15枚)
3/4”×1/8”(10枚)
3/16”×1/16”(20枚)
5/32”×1/16”(20枚)
1/8”×1/16”(20枚)
13/16”×1/8”(10枚)
5/8”×1/16”(10枚)
材質 ニトリルゴム
ケースサイズ 218×143×47mm
追加説明
カタログ価格

1,700 円(税抜)/ 1,870 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 18

(2026/11/10 06:45現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 1303ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top