品番 : EA425CC-6
品名 : R 1/4"x 6mm ミニチュアバルブ(ステンレス製)
仕様
| メーカー | アオイ | 型番 | AWVD-6-2 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | AW W-インターロック式締付継手 | 用途 | ミニチュアバルブ(D型) |
| 適用パイプ | ステンレス鋼鋼管 | 適用パイプ外径 | 6mm |
| 使用流体 | 空気・水・油 | 使用圧力 | 2.0MPa以下 |
| 使用温度 | 100℃以下 | 取付ねじ | R1/4” |
| 推奨締付トルク | 12~14N・m | 材質 | SUS316 |
| 入数 | 1個 | ||
| 高圧・高温・低温に耐えられます。 | |||
| 真空ラインでも使用可能です。 | |||
| 衝撃・振動に強いです。 | |||
| 繰り返し脱着に優れています。 | |||
| ※プラスチックチューブ使用時は、インサートリングが別途必要となります。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,260 円(税抜)/ 9,086 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/11/02 23:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1065ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA425CC-4 R 1/8"x 4mm ミニチュアバルブ(ステンレス製) |
| EA425CC-6 R 1/4"x 6mm ミニチュアバルブ(ステンレス製) |
| EA425CC-8 R 1/4"x 8mm ミニチュアバルブ(ステンレス製) |
| EA425CC-10 R 1/4"x10mm ミニチュアバルブ(ステンレス製) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA125DX-64A : 6 x 4mm チューブ内径保護リング(10個) |
