品番 : EA432BB-14
品名 : 38.10mm 銅管エルボ(1個)
仕様
| サイズ | 38.10mm | 材質 | 銅 |
|---|---|---|---|
| 入数 | 1個 | ||
| 90° | |||
| <はんだ及びろう付けのポイント> 1.銅管は端部が直角になるように切断した後、リーマーなどで内外面のバリを除去 してください。 2.接合部は真円になるようにセージングツールで修正してください。 3.ナイロンたわしなどを用いて銅管外面を磨きます。 4.銅管外面の差し込み長さの約2/3にフラックスを薄く塗布してください。塗りすぎます と内面に流れ込み、腐蝕や青水の原因となる可能性があります。 5.加熱はプロパントーチで継手・銅管に均一に行ってください。 6.はんだ等はトーチを遠ざけた状態で行います。使用量は管外周を一回りする程度が 適当で、差しすぎるのはムダとなるばかりでなく腐蝕の原因にもなります。 7.徐々に冷却した後、濡れた布等で余剰のフラックスを拭き取ってください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,980 円(税抜)/ 2,178 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/02/15 10:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
