詳細表示

このページのURL:

品番 : EA432RY-1

品名 : G3/4"xG3/4" 分岐継手

仕様

適用流体 水 最高使用圧力 1.02MPa
呼 20 ねじサイズ メス:G3/4”
オス:G3/4”
内径 15mm 重量 85g
材質 真鍮
追加説明
カタログ価格

1,560 円(税抜)/ 1,716 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 19

(2026/11/10 03:52現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1076ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top