詳細表示

このページのURL:

品番 : EA440AF-166

品名 : W3/8 木材用固定吊ボルト(10個)

仕様

メーカー アカギ 型番 A10291-0014
用途 木材などに固定する吊ボルト 材質 スチール(電気亜鉛メッキ)
ねじ径 W3/8” ねじ足長 35mm
取付穴径 φ4mm 入数 10個
固定には釘・ビスなどをご使用下さい。
追加説明
カタログ価格

1,000 円(税抜)/ 1,100 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/10/09 10:20現在)

商品入数 10 販売単位 袋
カタログページ 1124ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top