詳細表示

このページのURL:

品番 : EA440AF-32

品名 : H・L・C形鋼用ビームラックル

仕様

メーカー 未来工業 型番 SG-4
用途 ケーブルの支持に 適合寸法 H・L形鋼:鋼材厚20mmまで
C形鋼:ツバ20mmまで
許容静荷重 49N(5kgf)
材質 SPHC
H・L・C形鋼用
ケーブルの支持部はループ状ハンガーですので、形鋼上面にも配線できます
ケーブル支持部:ビニール被覆付き
電気亜鉛めっき仕様
追加説明
カタログ価格

640 円(税抜)/ 704 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/10/09 01:26現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1122ページ
ウェブカタログ画像
  • ケーブル支持部はループ状ハンガーのため形鋼上面にも配線できます

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top