詳細表示

このページのURL:

品番 : EA440AF-39

品名 : H・L形鋼用ビームラックル

仕様

メーカー 未来工業 型番 SGM-VK1
用途 防犯カメラや照明器具、誘導灯の取り付けに使用 適合寸法 H・L形鋼:鋼材厚30mmまで
許容静荷重 98N(10kgf) 材質 SPHC(電気亜鉛めっき仕様)
H・L形鋼用
追加説明
カタログ価格

1,210 円(税抜)/ 1,331 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/11/23 11:37現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1122ページ
ウェブカタログ画像
  • 防犯カメラや照明器具の取り付けに

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top