品番 : EA440AF-5
品名 : エイム(ステンレス製)
仕様
| メーカー | アカギ | 型番 | A10263-0010 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 形鋼から吊ボルトをおろすための金具。 | 材質 | ステンレス(SUS304) |
| 適合フランジ厚 | 1~25mm | 吊ボルト径 | W3/8” |
| 締付トルク | 75kgf・c㎡ | 入数 | 1個 |
| 許容静荷重 | パターン1(正位置から固定ボルトに対し偏芯荷重):100kg パターン2(逆位置から固定ボルトに対し偏芯荷重):150kg パターン3(正位置から固定ボルトと同芯荷重):100kg (パターンについての詳細は、左側「商品説明」をご参照お願いします。) |
||
| 複合傾斜対応タイプ。 | |||
| エイムF型(鋼材を挟む固定ボルトの締付トルクは、75gfcを目安に締め付けて下さい。) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,370 円(税抜)/ 4,807 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/01 03:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1122ページ | ||||
