詳細表示

このページのURL:

品番 : EA440AF-57

品名 : 3/8"穴 C型クランプ(2個)

仕様

メーカー アカギ 型番 A10271-0011
用途 リップみぞ形鋼から吊ボルトをおろすための金具。 材質 スチール(クロムメッキ)
適合C形鋼 75×45×15(mm)~
100×50×20(mm)まで
吊ボルト径 W3/8
許容静荷重 70kg 入数 2個
追加説明
カタログ価格

545 円(税抜)/ 600 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 16

(2026/11/10 03:33現在)

商品入数 2 販売単位 St
カタログページ 1123ページ
ウェブカタログ画像
入数:2個
  • 入数:2個

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top