品番 : EA440BY-8A
品名 : 7.8- 9.5mm クリックバンド(5個)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | アカギ | 型番 | A20395-0027 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 取り付け、取り外しが簡単なワンタッチパイプクランプ | 適合径 | 7.8~9.5mm |
| 取付穴径 | φ4.5mm | 荷重強度(垂直方向) | 170N(17kgf) |
| 荷重強度(水平方向) | 170N(17kgf) | 使用温度範囲 | -40~110℃ |
| 材質 | ポリアミド12 | 色 | ダークグレー |
| 入数 | 5個 | ||
| 作業時間を短縮でき、クランプの再利用も可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
690 円(税抜)/ 759 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/09 12:02現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
