詳細表示

このページのURL:

品番 : EA440BZ-51

品名 : φ46mm 配管全ネジ固定金具(シングル/バネ式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
冷媒配管用の吊金具

仕様

用途 シングル(塩ビ管・銅管)共用 適合サイズ φ46mm
目安サイズ 塩ビ管(保温材厚:10mm):VP20
銅管(保温材厚:10mm):φ25.4mm
ナット・ビスを使用しないため、工具を使わずワンタッチで取り付け、取り外しができます。
配管・配線をはずすことなく、そのままの状態でワンタッチで高低調整を行うことができます。
ユニクロメッキ仕上げ
冷媒配管用の吊金具
軽天を利用して天井裏の配管保持に使えます。
追加説明
カタログ価格

295 円(税抜)/ 325 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/24 19:00現在)

商品入数 1 販売単位 個

代替品

EA440BZ-94
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類
  • a:46mm

資料

エスコ寸法図
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top