品番 : EA440BZ-53
品名 : φ58mm 配管全ネジ固定金具(シングル/バネ式)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
冷媒配管用の吊金具
仕様
| 用途 | シングル(塩ビ管・銅管)共用 | 適合サイズ | φ58mm |
|---|---|---|---|
| 目安サイズ | 塩ビ管(保温材厚:10mm):VP30 銅管(保温材厚:10mm):φ38.1mm |
||
| ナット・ビスを使用しないため、工具を使わずワンタッチで取り付け、取り外しができます。 | |||
| 配管・配線をはずすことなく、そのままの状態でワンタッチで高低調整を行うことができます。 | |||
| ユニクロメッキ仕上げ | |||
| 冷媒配管用の吊金具 | |||
| 軽天を利用して天井裏の配管保持に使えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
330 円(税抜)/ 363 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/08 22:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

