品番 : EA440BZ-61
品名 : φ30xφ38mm 配管全ネジ固定金具(バネ式)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
冷媒配管用の吊金具
仕様
| 用途 | ペア被覆銅管固定用 | 適合サイズ | φ30×φ38mm(2本組み合わせ) |
|---|---|---|---|
| 目安サイズ | 9.52×15.88mm、12.7×19.05mm | ||
| ナットサービスを使用しないため、工具を使わずワンタッチで取り付け取り外しができます。 | |||
| 配管・配線をはずすことなく、そのままの状態でワンタッチで高低調整を行うことができます。 | |||
| ユニクロメッキ仕上げ | |||
| 冷媒配管用の吊金具 | |||
| 軽天を利用して天井裏の配管保持に使えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
295 円(税抜)/ 325 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/25 04:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

