品番 : EA440C-700
品名 : フロアーバンド(伸縮考慮型)
仕様
| メーカー | アカギ | 型番 | A16426-0014 |
|---|---|---|---|
| 全高 | 120mm | 材質 | スチール、テフロン(電気亜鉛メッキ) |
| 取付穴径 | φ5×7mm | 径称 | 50A |
| 管の伸縮による影響を考慮したフロアーバンドです。 | |||
| ナットをはずすことなく、緩める-締めるの工程でOKです。 | |||
| 電気亜鉛めっき仕上げ。 ※温排水を流す系統に塩ビ管を用いた場合(排水設備の横枝管は防火区画1m以降)、温度変化に伴う管・継手の破損、音の問題は 金具にテフロンシーを装着することにより、すべりやすくし、スライドさせることで伸縮を考慮するバンドです。 |
|||
| ストッパー付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,380 円(税抜)/ 4,818 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/09 06:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1128ページ | ||||
