詳細表示

このページのURL:

品番 : EA440CR-480

品名 : 80A Uボルト(配管レベル調整用/ウレタン厚/50t)

仕様

メーカー アカギ 型番 A10640-0375
用途 配管レベル調整用のウレタン付きUボルト 径称 80A
呼び径 3 適合管外径 89.1mm
ねじ径 W3/8 保温厚 50mm
材質 スチール(電気亜鉛メッキ)、硬質ウレタン
配管の高さを調整するための製品です。断熱効果は得られません。
追加説明
カタログ価格

1,460 円(税抜)/ 1,606 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/13 12:47現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1129ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top