詳細表示

このページのURL:

品番 : EA440DW-10

品名 : 200x100x0.5mm アクリル用透明両面テープ

仕様

メーカー アクリサンデー 型番 RT-200
アクリル板の接着に
材質 基材:アクリフォーム、
粘着剤:アクリル系
サイズ 200×100mm
厚み 0.5mm
追加説明
カタログ価格

660 (税抜)/ 726 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 14

(2025/09/18 09:33現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1463ページ
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top