詳細表示

このページのURL:

品番 : EA440DW-301

品名 : アクリル板用カッター

仕様

メーカー アクリサンデー 全長 133mm
刃厚 0.9mm
アクリル板・塩ビ板などの直線切りやPPクラフトシートの折り曲げに欠かせない、失敗の少ないカッターです。
刃先には面取り部付
追加説明
カタログ価格

565 (税抜)/ 622 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 28

(2026/07/05 12:09現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1414ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

仕様
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
その他資料
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top