品番 : EA440DW-302
品名 : アクリル板用ヒーター棒
仕様
| メーカー | アクリサンデー | ヒーター棒サイズ | 605×90×30mm (有効サイズ:400mm) |
|---|---|---|---|
| ヒーター棒温度 | 約200℃ | 電源 | 100V |
| 消費電力 | 65W | ||
| アクリル板や塩ビ板の直線曲げ用ヒーター棒です。 | |||
| 「熱を加えることで直線曲げができる」プラスチックならではの特徴を生かした加工法です。 | |||
| 塩ビ板やPET樹脂板等、柔らかい素材の物はヒートコントローラー(EA440DW-303)を使用し、温度調節して下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,930 円(税抜)/ 9,823 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/07/05 12:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1414ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA440DW-303 : [EA440DW-302用] 温度コントローラー |
