詳細表示

このページのURL:

品番 : EA440DW-304

品名 : アクリル板用伝熱カッター

仕様

メーカー アクリサンデー 電源 AC100V
消費電力 50W こて先温度 約500℃
付属品 V字刃、ナイフ状刃、尖状刃
アクリル板、塩ビ・PP板等のカットシートの溶着に!
1台で3役、彫刻(V字刃)・曲線カット(ナイフ状刃)・熱溶着(尖状刃)
尖状刃は形状から穴あけや半田付けも可能です。
※3mm以上の厚さのものは切ると板が熱で盛り上がってしまい綺麗に切れないので推奨しません。
追加説明
カタログ価格

5,060 (税抜)/ 5,566 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/07/05 12:06現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1414ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top