品番 : EA440EK-100
品名 : 3/8"-7/8" アーバーシムキット(スチール製)
仕様
| <セット内容> | 外径×内径・厚み(mm)・入数: 5/8”×3/8”・0.127・12 5/8”×3/8”・0.254・8 5/8”×3/8”・0.381・10 3/4”×1/2”・0.127・10 3/4”×1/2”・0.254・13 3/4”×1/2”・0.381・7 1”×5/8”・0.127・10 1”×5/8”・0.254・8 1”×5/8”・0.381・12 1-1/8”×3/4”・0.127・10 1-1/8”×3/4”・0.254・8 1-1/8”×3/4”・0.381・12 1-3/8”×7/8”・0.127・10 1-3/8”×7/8”・0.254・10 1-3/8”×7/8”・0.381・10 |
材質 | スチール |
|---|---|---|---|
| ケースサイズ | 210×108×40mm | 重量 | 260g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
30,200 円(税抜)/ 33,220 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/07 13:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | SET | ||
| カタログページ | 1305ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
