品番 : EA440EM-24
品名 : 16x 0.40mm ボタンダイシム(25個)
仕様
| ケースサイズ | 208×106×35mm | 材質 | SUS302 |
|---|---|---|---|
| ボタンサイズ | 16mm | 厚み | 0.40mm |
| 入数 | 25枚 | 内径×外径(mm) | 12×16 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
930 円(税抜)/ 1,023 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/05/24 10:45現在) |
||||
| 商品入数 | 25 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1305ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
