品番 : EA441PE-51
品名 : 1500x910x4.0mm ポリカ中空板(白横目/UVカット)
仕様
メーカー | アクリサンデー | 型番 | BC-010YL |
---|---|---|---|
商品名 | ブラインドカーボ | 材質 | 中空ポリカーボネート樹脂 |
サイズ(mm) | 1500×910 | 厚み(mm) | 4 |
カラー | 白 | ||
横目のブラインド仕様 | |||
片側のみ紫外線カット処理 | |||
断熱性や保湿性に加え、遮熱・遮光効果があります。 | |||
目隠しとして使われています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,660 円(税抜)/ 8,426 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/21 09:35現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 1481ページ 2078ページ |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
関連商品 | EA954EA-35 : 930x1520mm 軽量簡易パーテーション(ブラインド/白) |