詳細表示

このページのURL:

品番 : EA441VH-1

品名 : 100x200x 0.2mm スチールシート(粘着剤付/2枚)

仕様

メーカー シンワ測定 型番 72200
サイズ(mm) 100×200 厚み(mm) 0.2
材質 鉄 重量 13g(1枚)
入数 2枚 用途 壁面など、マグネットを貼り付けるベースに。
粘着剤付
マグネットの使えない木材・ガラス・アクリル等に粘着剤で貼り付けることにより、マグネットが使用できるようになります。
用途に合った形にはさみやカッターで簡単に切り取れます。
シート状なので曲面にも貼り付けられます。
※マグネットではありません。
追加説明
カタログ価格

410 円(税抜)/ 451 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 68

(2026/11/08 15:24現在)

商品入数 2 販売単位 袋
カタログページ 1316ページ 1410ページ
ウェブカタログ画像
入数:2枚
  • 入数:2枚
  • 入数:2枚

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top