品番 : EA441VH-14
品名 : 100x280mm アイアンシート(3枚)
マグネットがつかない場所にさっと貼り付け!
あっという間にマグネットがくっつくスペースに早変わり!
あっという間にマグネットがくっつくスペースに早変わり!
仕様
| サイズ(mm) | 100×280 | 厚み(mm) | 1mm |
|---|---|---|---|
| 重量(g) | 230 | 材質 | 表面:鉄粉シート 中間層:ポリエステル 粘着剤:アクリル系樹脂 はく離紙:紙 |
| カラー | ブラック | 入数 | 3枚 |
| 初心者でも簡単 | |||
| シール感覚で使えるので壁紙をはがしたり、のり付きや塗料を塗ることもなくDIY初心者でも簡単・安心です。 | |||
| 壁紙の上にそのまま貼ることができるので、おしゃれにマグネットがくっつく壁が作れます。 | |||
| 貼ってはがせるので賃貸住宅でも安心です。 | |||
| 貼れる面→一般的な壁紙、ステンレス、冷蔵庫など(セロハンテープを貼って容易にはがれる面にはご使用できません。) | |||
| 貼れない面→浴室、屋外、化粧合板、撥水コートや汚れ防止など特殊な処理をした壁紙、土壁、コンクリート | |||
| 磁石ではありません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,580 円(税抜)/ 2,838 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/08 15:24現在) |
||||
| 商品入数 | 3 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 1316ページ 1410ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA441VH-12 : 450x1000mm マグネットがくっつく壁紙 |
| 本体 | EA441VH-11 : 300x 600mm マグネットがくっつく壁紙 |
| 関連商品 | EA441VH-13 : 200x300mm アイアンシート(柄付) |
ウェブカタログ画像
拡大
