品番 : EA443FA
品名 : 銅キャップセット
仕様
| <セット内容> | |||
| EA443FA-2(1/4”) | 10個 | EA443FA-3(3/8”) | 10個 |
|---|---|---|---|
| EA443FA-4(1/2”) | 10個 | EA443FA-5(5/8”) | 10個 |
| EA443FA-6(3/4”) | 10個 | ケースサイズ | 167(W)×126(D)×62(H)mm |
| 真鍮でできており、漏出の可能性を無くしています。 | |||
| 機械加工されており、漏れ防止を保証するために、操作、輸送、保管中のダメージに対して、耐性があります。 | |||
| 内部はなめらかに仕上してあるので、流れに摩擦がなく、又、圧力が下がるのを防ぎます。 | |||
| 45℃フレアーフィッティング | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
23,800 円(税抜)/ 26,180 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/05 07:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0026ページ | ||||
