詳細表示

このページのURL:

品番 : EA455A-1

品名 : ルームエアコン用エアーカットバルブ

仕様

メーカー ユーシー産業 型番 ESV-146
用途 ルームエアコン用縦引き逆止弁
適合ドレンホース内径 φ14・φ16mm
サイズ 25(W)×25(D)×74(H)mm 重量 約15g
材質 本体:アクリル系樹脂
逆止弁:エラストマー樹脂
●ポコポコ音の発生を防止
ドレンホースからの外気侵入を逆止弁がシャットアウト。
空気穴から外気をスムーズに排出することで、音の発生を防止します。
気密性の高い住宅に最適
●悪臭や虫の侵入もシャットアウト
ドレン水が流れるとき以外は弁が閉じているため、悪臭や虫の侵入も防止
●お手入れも簡単
逆止弁が容易に取り外せて、お手入れも簡単。
付属のアダプターにより、内径Φ14とΦ16いずれのドレンホースにも使用可能
バルブとドレンホースの接続は、ビニールテープで接続してください(接着剤使用不可)
追加説明
カタログ価格

1,160 円(税抜)/ 1,276 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 557

(2026/11/14 19:37現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0037ページ
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF
使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top