品番 : EA462DV-12
品名 : 1・1/4" ダストプラグ(ステンレス製)
仕様
| 適用流体 | 腐食性媒体(混合物/濃度による) | 使用温度範囲 | -40℃~95℃ |
|---|---|---|---|
| 最高使用圧力 | 1.6MPa | 呼び径 | 1・1/4” |
| 全長 | 55mm | 内径 | 45.5mm |
| 重量 | 260g | 材質 | ステンレス(SUS316) |
| 化学、石油化学産業、製鉄、食品プラントetc幅広くご使用いただけます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,680 円(税抜)/ 4,048 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2025/11/13 07:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1111ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA462DK-12 : 1・1/4"/32mm カップリング式ホースステム(ステンレス製) |
| オプション | EA462DL-12 : G1・1/4" 雌ねじカップリング(ステンレス製) |
| オプション | EA462DM-12 : R1・1/4" 雄ねじカップリング(ステンレス製) |
| オプション | EA462DN-12 : 1・1/4" ダストキャップ(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
