詳細表示

このページのURL:

品番 : EA462DW-12

品名 : 1・1/4" カップリング用パッキン(NBR製)

仕様

適用流体 腐食性媒体(混合物/濃度による) 使用温度範囲 -40~95℃
最高使用圧力 1.6MPa 適合サイズ 1・1/4”
内径 34.5mm 外径 49mm
厚み 6.5mm 材質 ニトリルゴム(NBR)
適合品番 EA462DK-12、EA462DL-12
EA462DM-12、EA462DN-12
雌ねじ・雄ねじ・ホース用カップリングのカップリング、ダストキャップ用
化学、石油化学産業、製鉄、食品プラントetc幅広くご使用いただけます。
追加説明
カタログ価格

225 (税抜)/ 248 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 33

(2025/11/13 07:19現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1111ページ
バリエーション一覧
EA462DW-4 1/2" カップリング用パッキン(NBR製)
EA462DW-6 3/4" カップリング用パッキン(NBR製)
EA462DW-10 1" カップリング用パッキン(NBR製)
EA462DW-12 1・1/4" カップリング用パッキン(NBR製)
EA462DW-15 1・1/2" カップリング用パッキン(NBR製)
EA462DW-20 2" カップリング用パッキン(NBR製)
EA462DW-25 2・1/2" カップリング用パッキン(NBR製)
EA462DW-30 3" カップリング用パッキン(NBR製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • L:6.5mm   D:49mm   D1:34.5mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top