品番 : EA463AA
品名 : 10- 32mm ホースクランプセット
仕様
| 〈セット内容〉 | |||
| バンド幅9mm | 適合直径:10~16mm(20個) 適合直径:12~22mm(20個) 適合直径:16~27mm(20個) |
バンド幅12mm | 適合直径:20~32mm(10個) |
|---|---|---|---|
| バンド厚み | 0.8mm | バンド材質 | スチール(亜鉛メッキ) |
| ケースサイズ | 225×190×40mm | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,020 円(税抜)/ 8,822 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/10/06 16:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1109ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA463A-16 : 10- 16mm ホースクランプ(10個) |
| セット商品 | EA463A-20 : 12- 22mm ホースクランプ(10個) |
| セット商品 | EA463A-25 : 16- 27mm ホースクランプ(10個) |
| セット商品 | EA463A-32 : 20- 32mm ホースクランプ(10個) |
ウェブカタログ画像
拡大
