詳細表示

このページのURL:

品番 : EA463AS-100

品名 : 6- 27mm ホースクランプセット

仕様

セット内容 適合直径:6~13、入数:10個
適合直径:8~16、入数:15個
適合直径:11~20、入数:15個
適合直径:12~23、入数:15個
適合直径:13~25、入数:15個
適合直径:14~27、入数:10個
バンド幅 9mm
バンド厚 0.6mm 材質 430SS
ケースサイズ 220×150×50mm 六角(+)ねじ 1/4”
追加説明
カタログ価格

4,560 円(税抜)/ 5,016 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 21

(2026/11/15 00:20現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 1108ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top