品番 : EA463AY
品名 : 20- 44mm ホースクランプセット
仕様
| 材質 | スチール亜鉛メッキ | 適合直径(入数) | 10~20mm(8個)、 10~22mm(6個)、 13~25mm(4個)、 13~27mm(2個)、 19~38mm(2個)、 19~44mm(4個) |
|---|---|---|---|
| バンド幅 | 10~20、10~22、13~25mm:8mm 13~27、19~38、19~44mm:12mm |
バンド厚 | 10~20、10~22、13~25mm:0.8mm 13~27、19~38、19~44mm:1.0mm |
| ケースサイズ | 220(W)×150(D)×47(H)mm | 総重量 | 465g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,400 円(税抜)/ 1,540 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/08 12:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 1108ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
