品番 : EA463CM-2
品名 : スクリューユニット(ステンレス製/25組)
仕様
| 材質 | バンド・ハウジング:ステンレス(SUS300) スクリュー:SUS410 |
サイズ | ファスナー:115×14.2mm ハウジング:57.5×19.3×11(H)mm |
|---|---|---|---|
| 総重量 | 約650g | ||
| EA463CM-1、-15、-30用 | |||
| 入数は25組入りです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
19,200 円(税抜)/ 21,120 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/08/10 13:57現在) |
||||
| 商品入数 | 25 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1112ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA463CM-1 : 12.7mm/30m 自在バンド(ステンレス製) |
