品番 : EA463EE-100A
品名 : ボールジョイントブーツツールセット
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | ATS4113 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | ボールジョイントインサーター、ボールジョイントインサーターアタッチメント11種(30・30・32・34・36・38・40・42・44・50・53mm)、ボールジョイントブーツプライヤー、専用樹脂ケース | ケースサイズ | 460(W)×360(D)×120(H)mm |
| 重量 | 4.8kg | ||
| ロアアームやタイロッドエンドのボールジョイントブーツの、取外し・圧入作業専用工具 | |||
| 軽~普通自動車まで幅広い種類のブーツに適応 | |||
| ボールジョイントブーツプライヤは、簡単かつ確実にブーツの取外しが可能な独自の先端形状 | |||
| 1アクションでブーツ圧入部分を浮かして取り外すことができます。 | |||
| スクリュークランプで、安全・確実に圧入作業ができます。 | |||
| 適用ブーツは圧入(カシメ)タイプの優良部品です。 | |||
| 保管・持ち運びに便利な専用樹脂ケース付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
52,300 円(税抜)/ 57,530 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/06 01:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0319ページ | ||||
