品番 : EA463EE-106A
品名 : ボールジョイントブーツ圧入セット
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | ATS4112 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | ボールジョイントブーツインサーター、ボールジョイントブーツインサーターアタッチメント11種(30・30・32・34・36・38・40・42・44・50・53mm)、専用樹脂ケース | ケースサイズ | 460(W)×360(D)×120(H)mm |
| 重量 | 4.2kg | ||
| ロアアームやタイロッドエンドのボールジョイントブーツの、圧入専用工具 | |||
| ボールジョイントブーツインサーター本体に専用アタッチメント(11サイズ)を取り付けて作業を行います。 | |||
| 軽~普通乗用車のブーツに適合したアタッチメントをラインナップ | |||
| スクリュークランプで、安全・確実に圧入作業ができます。 | |||
| 適用ブーツは圧入(カシメ)タイプの優良部品です。 | |||
| 保管・持ち運びに便利な専用樹脂ケース付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
43,100 円(税抜)/ 47,410 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/20 05:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0319ページ | ||||
