品番 : EA463EE-110
品名 : ボールジョイントブーツプライヤー
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | AS412 |
|---|---|---|---|
| 開口幅 | 小径側:25~36mm 大径側:36~48mm |
全長 | 245.6mm |
| 重量 | 600g | ||
| ロアアームやタイロッドエンドのボールジョイントブーツの、取外し作業専用工具 | |||
| 簡単かつ確実にブーツの取外しが可能な独自の先端形状 | |||
| 1アクションでブーツ圧入部分を浮かして取り外すことができます。 | |||
| ブーツ端面の鉄リングは固く簡単には切れず、ブーツ内のグリースも邪魔して取外しがとても難しいですが、独自の先端形状のブーツプライヤなら1アクションでブーツを浮かして取外しができます。 | |||
| ※適用ブーツは、圧入タイプの優良部品となります | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,620 円(税抜)/ 10,582 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/24 23:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0319ページ | ||||
代替品
![]() |
|

