詳細表示

このページのURL:

品番 : EA463EE-3

品名 : 1/4" - 3/4" バンドツール

仕様

メーカー BAND-IT(バンド・イット) 型番 C07569
適応バンドサイズ 1/4”~3/4” 適応バンド厚 0.63mmまで
引張り能力 670kgf 全長 170mm
重量 1.2kg
カッター内蔵
ラチェット式
アングルポジション、ストレートポジション、ピストルグリップポジションとストロークの長さに合わせて角度を調節できます。
追加説明
カタログ価格

120,000 (税抜)/ 132,000 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/11/06 18:24現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1157ページ
メイン画像
  • 3方向可変ハンドル

商品動画

資料

RoHS
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top