詳細表示

このページのURL:

品番 : EA463EH-100

品名 : 3/4" 金属バンド用ブラケット(フレア型)

仕様

メーカー BAND-IT(バンド・イット) 型番 D02189
バンド通し幅 19mm(3/4”) 厚み 1.78mm
金具形状 フレア脚 材質 ステンレス
入数 1個
SSボルト(5/16-18、長さ19mm)、ワッシャー2種(金属・ガラス繊維)付
圧力や風の振動にも耐えます。
追加説明
カタログ価格

1,500 円(税抜)/ 1,650 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 88

(2026/11/16 15:10現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1114ページ
メイン画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top