詳細表示

このページのURL:

品番 : EA463EJ-3

品名 : 3/8" バックル(201ステンレス製/100個)

仕様

メーカー BAND-IT(バンド・イット) 型番 C25399
3/8”(9.53mm) 材質 SUS201
入数 100個
シングルとダブルの両方のクランプに適応します。
独自の歯と耳が最大の締付強さを生み出します。
ステンレスバンドは下にある『その他関連』をご確認ください
追加説明
カタログ価格

17,400 (税抜)/ 19,140 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2025/11/13 01:08現在)

商品入数 100 販売単位
カタログページ 1157ページ
バリエーション一覧
EA463EJ-2 1/4" バックル(201ステンレス製/100個)
EA463EJ-3 3/8" バックル(201ステンレス製/100個)
EA463EJ-4 1/2" バックル(201ステンレス製/100個)
EA463EJ-5 5/8" バックル(201ステンレス製/100個)
EA463EJ-6 3/4" バックル(201ステンレス製/100個)
ウェブカタログ画像
入数100個
-4のサイズ違い
  • 入数100個\n-4のサイズ違い

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top