品番 : EA463HB-100
品名 : 8- 32mm 手締めホースクランプセット(ステンレス製)
仕様
| 材質 | バンド:SUS430 スクリュー:スチール ハンドル:POM |
ケースサイズ | 234×168×62mm 〈セット内容〉 |
|---|---|---|---|
| EA463HB-41(20個) | バンド幅:9mm、適合直径:8~12mm | EA463HB-43(20個) | バンド幅:9mm、適合直径:12~20mm |
| EA463HB-45(20個) | バンド幅:9mm、適合直径:16~25mm | EA463HB-47(10個) | バンド幅:9mm、適合直径:20~32mm |
| 厚み | 0.6mm | ||
| EA508KC-2(ケース) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,290 円(税抜)/ 5,819 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/09 09:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1108ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
