詳細表示

このページのURL:

品番 : EA463PC

品名 : ブーツバンド クランププライヤー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
ハンドルを握るだけでクランプできるので、効率がアップします

仕様

最大開口 15mm 全長 240mm
刃幅 13mm 重量 420g
差込角1/2”のトルクレンチを使用すれば規定トルクでクランプできます。
バネ機構により、口は常に開状態です。
ハンドルを握るだけでクランプできるので、効率がアップします。
ホースバンドがアンビルにうまくはまらない時はトメネジをゆるめてラウンドカムをずらして調整してご使用ください。
追加説明
カタログ価格

6,260 (税抜)/ 6,886 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/21 23:24現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0323ページ

代替品

EA463PJ-1
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top