詳細表示

このページのURL:

品番 : EA463PC-3

品名 : ブーツクランプ プライヤー

狭い場所でも使いやすい90°ベンドヘッド

仕様

全長 240mm 最大開口 27mm
重量 300g
従来のツールが先端から作業するのに対し、ヘッドが90°曲がっていることで側面から作業できるように設計されています。
追加説明
カタログ価格

9,600 円(税抜)/ 10,560 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/09 08:55現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0319ページ

代替品

EA463PC-2
ウェブカタログ画像
  • 狭い場所でも使いやすい
  • 側面から作業しやすい90°ベンドヘッド

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top