詳細表示

このページのURL:

品番 : EA463PG-10

品名 : 40mm ホースクランプ ツール

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 AE921
差込角 3/8”(9.53㎜) 最大開口幅 40㎜
サイズ 28.2(W)×87(L)×27(H)mm 重量 170g
軽自動車の冷却系ホースを固定しているホースクリップの脱着専用工具
ロック位置が下方向に向いているスズキ車(ワゴンR等)の、プライヤでは作業が難しい車種に適しています。
ホースクリップを開けた状態で保持できるスクリュー式のため、作業スペースの狭い場所でも確実に作業できます。
つかみ部は、くわえたホースクリップが滑りにくく外れにくい碁盤目状の山形形状
別売のクイックスピンナ(EA618PB-2)を使用した早回しが可能。
RoHS2対応品(10物質)
追加説明
カタログ価格

6,320 円(税抜)/ 6,952 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/09 08:55現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0307ページ

代替品

EA463PG-1
  • 品番

    EA463PG-1

  • コメント

    最大開口38mm

ウェブカタログ画像
  • ホースクリップのつまみが下向けの車種に有効
  • ホースクリップが外れにくい形状
  • クイックスピンナ(別売:EA618PB-2)との組み合わせ例

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top