詳細表示

このページのURL:

品番 : EA463PG-12

品名 : ホースクランププライヤー(ショートベント)

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 AE932
適用ホース外径 10~36mm 全長 163mm
重量 225g
自動車の冷却系ホースを固定しているスプリング式ホースクリップの脱着作業に。
ホース外径10~36mmに使用される、板バネ式ホースクリップに使用可能
グリップ・歯部ともにコンパクトなショートベントタイプ
35°の角度付でパイプやステーを避けて奥まで差込作業ができます。
歯は碁盤目状の山形エッジでくわえたホースクリップが滑らず外れにくく、狭い所や奥まった所でも使用可能。 また台形形状のため、縦・横・斜めとあらゆる方向で使用できます。
追加説明
カタログ価格

5,900 円(税抜)/ 6,490 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/19 05:30現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0307ページ
ウェブカタログ画像
  • 山形エッジを碁盤目状に配した台形形状の歯部
  • L:163㎜   e:25㎜   \nW1:45㎜   W2:12㎜   T:6㎜   \nB1:25㎜   B2:20㎜

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top