詳細表示

このページのURL:

品番 : EA463PS-7

品名 : 200mm ホースクランププライヤー(CLIC・CLIC-Rクランプ用)

仕様

メーカー SIGNET(シグネット) 型番 46936
仕様 アングル型 形状 ストレート
全長 200mm 先端爪長さ(mm) 25
先端爪幅(mm) 9.5 先端爪高さ(mm) 9.5
最大開口幅 33mm 重量(g) 251
先端の爪が上下に回転し使いやすい
欧州車や輸入バイクに使用されている再利用可能なホースバンド(CLIC・CLIC-R)の脱着作業に
追加説明
カタログ価格

3,950 (税抜)/ 4,345 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 183

(2026/09/18 03:12現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0307ページ
ウェブカタログ画像
  • 取付時
  • 取り外し時
  • 取付時
  • 取り外し時

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top